曜日別特売

最大10時間の長時間再生対応 アルミハウジング高音質ワイヤレスイヤホン

最大10時間の長時間再生対応 アルミハウジング高音質ワイヤレスイヤホン - NAGAOKA最大10時間の長時間再生対応 アルミハウジング高音質ワイヤレスイヤホン - NAGAOKA

連続音楽再生時間 最大10時間の長時間再生に対応しているので、長時間移動が必要な遠方への旅行や出張などに活躍します。
アルミニウムハウジングを採用しており、高音質で音楽をお楽しみいただけます。
マイクを搭載しているので通話も可能です。
左右のイヤホンにマグネットを搭載しており、使用しないときはネックレスのように首にかけることで紛失を防ぎます。

Bluetooth5.0接続方式Bluetoothイヤホン形状カナル型通信可能距離(m)約10まで待機時間最大120時間連続通話時間(時間)最大8連続再生時間最大10時間充電時間約2時間ドライバー径(Φmm)10音圧感度(dB)42インピーダンス(Ω)16再生周波数帯域(Hz)20-20000ケーブル長(cm)65質量(g)15付属品イヤーチップ(S.M.L)、充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書防滴構造IPX4対応機種スマートフォン、タブレット保証期間ご購入後6ヶ月内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75387139BT825BKブラック
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月1日
75387148BT825BLブルー
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月1日
75387157BT825CGDシャンパンゴールド
オープン
取扱い終了
返品不可
75387166BT825PKピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする