ダミーカメラ 筒型 防何対策 配線不要 乾電池式 赤色LED搭載 防犯ステッカー付属 セキュリティ

ダミーカメラ 筒型  防何対策 配線不要 乾電池式 赤色LED搭載 防犯ステッカー付属 セキュリティ - ELPAダミーカメラ 筒型  防何対策 配線不要 乾電池式 赤色LED搭載 防犯ステッカー付属 セキュリティ - ELPAダミーカメラ 筒型  防何対策 配線不要 乾電池式 赤色LED搭載 防犯ステッカー付属 セキュリティ - ELPAダミーカメラ 筒型  防何対策 配線不要 乾電池式 赤色LED搭載 防犯ステッカー付属 セキュリティ - ELPAダミーカメラ 筒型  防何対策 配線不要 乾電池式 赤色LED搭載 防犯ステッカー付属 セキュリティ - ELPAダミーカメラ 筒型  防何対策 配線不要 乾電池式 赤色LED搭載 防犯ステッカー付属 セキュリティ - ELPAダミーカメラ 筒型  防何対策 配線不要 乾電池式 赤色LED搭載 防犯ステッカー付属 セキュリティ - ELPAダミーカメラ 筒型  防何対策 配線不要 乾電池式 赤色LED搭載 防犯ステッカー付属 セキュリティ - ELPA
(1件のレビュー)

人などが近づくとセンサーが感知して自動で赤色LEDが点滅
乾電池式で配線不要
防犯効果アップの防犯ステッカー付属

電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)質量(g)約160(電池除く)形状筒型電池寿命約12ヶ月(1日10回作動時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。使用温度範囲(℃)-10~55※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。点灯時間(点滅)約20秒(明るい場所で人を検知すると自動で点滅し、約20秒後に自動で消灯します)外形寸法(mm)幅71×高さ135×奥行229(mm)(最大値)付属品ダミーアンテナ 1本、防犯ステッカー 1枚、取付ネジ 3本、取付アンカー 3本アズワン品番64-8924-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75389433DC-001
オープン
1,327
1,460(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: 賃貸アパートの屋外に設置
不動産業

本物とダミーの混雑で監視カメラを設置しています。ダミーにも長い配線を繋げて、ほんものっぽくしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする