設定情報
販売価格(税別)¥10,900~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ニッぺ(日本ペイント)

【オーダー】調色 抗ウイルス・抗菌 室内用高機能塗料 PROTECTON VK-200 3kg

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】調色 抗ウイルス・抗菌 室内用高機能塗料 PROTECTON VK-200 3kg (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

塗るだけで、塗膜表面に付着したウイルスや菌を除去。
室内の照明に反応し、塗装面にウイルスや菌を99.9%抑制します。
抗ウイルス・抗菌性以外に、
アルデヒド類吸着
塩ビクロスの接着剤や建具合板などから発生する室内汚染物質のホルムアルデヒド、アセトアルデヒドを化学吸着、除去します。
超低VOC
塗装後のVOC放出量がほとんどありません。
低臭気(VK-200)
臭気成分もゼロに近づけたため、非常に低臭です。
高作業性
仕上がり性、かぶり(隠ぺい性)、タッチアップ性(補修性)がすぐれいています。
下地適応性
ニッペ水性カチオンシーラー、ニッペ水性シミ止めシーラーⅡとの組合せで下地適応が広がります。
VK-500はさらに消臭・超低臭機能を付与した上位品です。
消臭性(VK-500)
塗装後は特殊吸着材の働きによって塗装面が室内の嫌なニオイ(悪臭物質)を吸着します。
超低臭性(VK-500)
VOC含有量の徹底した低減により、従来の水性塗料を超える超低臭気を実現。塗装中・塗装後も、塗料特有のニオイがほとんどありません。

注文コード75457577 用途マンション・戸建・教育施設・商業施設・病院など、抗ウイルス・抗菌対策が求められる建物内部壁面に最適。 機能抗ウイルス、抗菌、低臭気、超低VOC、防火認定、アルデヒド類吸着、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 塗布面積(m2/缶)20~25(3kg缶) 主な用途建物内部壁面 指触乾燥時間(分)10 希釈剤水道水 塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 適応下地塩化ビニールクロス、コンクリート、モルタル、プラスターボード 希釈率(%)0~7(はけ、ウールローラー)、5~15(エアレススプレー) 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃) 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15 塗回数2 適合下塗り水性カチオンシーラー、水性シミ止めシーラーⅡ つやつや消し サービス分類オーダー・加工 内容量1缶(3kg)
注意
※全てのウイルスや菌あるいは特定のウイルスや菌に対する効果を保証するものではありません。また病気の予防や治療効果を示すものではありません。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
シェアする