美術・博物館用蛍光灯
ランプからの紫外放射量をおさえ、展示品の変褪色を少なくしました。しかも、色の見え方(演色性能)を高めた高演色形の蛍光灯です。
長さ(mm)580
質量(g)129
口金G13
定格消費電力(W)20
全光束(Lm)850
定格寿命(時間)7500
バルブ径(Φmm)32.5
色温度(K)5000
適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E
光色演色AA昼白色
電球の種類蛍光灯
内容量1本
注意
※飛散防止膜付構造です。
ランプからの紫外放射量をおさえ、展示品の変褪色を少なくしました。しかも、色の見え方(演色性能)を高めた高演色形の蛍光灯です。