Protection Military Grade W/Key Mount & Carabiner for iPod touch ( 7th/6th/5th ) [ Black ]

Protection Military Grade W/Key Mount & Carabiner for iPod touch ( 7th/6th/5th ) [ Black ] ARMOR-X Protection Military Grade W/Key Mount & Carabiner for iPod touch ( 7th/6th/5th ) [ Black ] ARMOR-X Protection Military Grade W/Key Mount & Carabiner for iPod touch ( 7th/6th/5th ) [ Black ] ARMOR-X Protection Military Grade W/Key Mount & Carabiner for iPod touch ( 7th/6th/5th ) [ Black ] ARMOR-X Protection Military Grade W/Key Mount & Carabiner for iPod touch ( 7th/6th/5th ) [ Black ] ARMOR-X

PCのフレーム、TPUの内部構造で、衝撃から端末を保護できる、二重の保護性能を備えたケース。

対応機種iPod touch ( 7th/6th/5th ) ブラック 寸法(cm)13.0×6.7×1.2 質量(g)31.9 防塵防水性能ケース本体、統合されたX-MOUNTアダプター|タイプ、グリップストラップ×1付きアクティブキー、マグネットホルダー、SIM /エジェクタピンホルダー、ツールボックスホルダー、カラビナ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75391366 HX-IPTH-BK
4,073
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする