【名入れ】簡単オーダー 名入れうちわカラー骨・販促、キャンペーン、SALE
夏のノベルティや応援グッズとして人気のポリうちわ。片面はお好きなデザインを選んで、もう片面に社名やご住所、イベント名などの名入れ印刷が可能です。
用途販促・イベントノベルティ、応援グッズ
色(骨)ブルー、グリーン、ライトブルー、ライトグリーン、ライトピンク、ピンク、レッド、イエロー
サイズMサイズ
デザインキャンペーン(グラデーション)、キャンペーン(水彩カラー)、キャンペーン(ボタニカルブルー)、キャンペーン(ボタニカルピンク)、SALE(七宝つなぎ)、SALE(ペイント)、SALE(アメコミ)、BIG SUMMER SALE、SALE(水面柄)、SALE(スイーツ)、OPEN(まねき猫)、OPEN(北欧風)
用紙コート紙90kg
材質(骨)ポリプロピレン
印刷フルカラー(両面オフセット4色印刷)
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10128009
サービス分類名入れ
内容量1セット(100本)
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。※お客様による校正はございません。