【名入れ】簡単オーダー 名入れうちわカラー骨・応援、スポーツ

【名入れ】簡単オーダー 名入れうちわカラー骨・応援、スポーツ レスタス

夏のノベルティや応援グッズとして人気のポリうちわ。片面はお好きなデザインを選んで、もう片面に社名やご住所、イベント名などの名入れ印刷が可能です。

用途販促・イベントノベルティ、応援グッズ (骨)ブルー、グリーン、ライトブルー、ライトグリーン、ライトピンク、ピンク、レッド、イエロー サイズMサイズ デザインFIGHT(世界の国旗)、FIGHT(青空)、 never give up、VICTORY(グリーン)、VICTORY(レッド)、VICTORY(ネイビー)、Good Luck、必勝(だるま)、sports、必勝(野球)、サッカー、サッカー is PASSION 用紙コート紙90kg 材質(骨)ポリプロピレン 印刷フルカラー(両面オフセット4色印刷) エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10128009 サービス分類名入れ 内容量1セット(100本)
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75397133 -
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする