レスタス
【名入れ】簡単オーダー 名入れうちわカラー骨・夏のいきもの
夏のノベルティや応援グッズとして人気のポリうちわ。片面はお好きなデザインを選んで、もう片面に社名やご住所、イベント名などの名入れ印刷が可能です。
用途
販促・イベントノベルティ、応援グッズ
色
(骨)ブルー、グリーン、ライトブルー、ライトグリーン、ライトピンク、ピンク、レッド、イエロー
サイズ
Mサイズ
デザイン
熱帯魚、かえる、かに、金魚、金魚1、金魚2、海の植物1、海の植物2、しろくま、ペンギン
用紙
コート紙90kg
材質
(骨)ポリプロピレン
印刷
フルカラー(両面オフセット4色印刷)
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
10128009
サービス分類
名入れ
内容量
1セット(100本)
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75397167
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください