レスタス
レスタスの 体育/運動会/スポーツイベント用品
レスタスの 運動会/スポーツイベント用品
レスタスの 応援グッズ/衣装
【名入れ】簡単オーダー 名入れうちわカラー骨・夏のいきもの
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(100本)
注文コード
75397167
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
夏のノベルティや応援グッズとして人気のポリうちわ。片面はお好きなデザインを選んで、もう片面に社名やご住所、イベント名などの名入れ印刷が可能です。
色
(骨)ブルー、グリーン、ライトブルー、ライトグリーン、ライトピンク、ピンク、レッド、イエロー
サイズ
Mサイズ
デザイン
熱帯魚、かえる、かに、金魚、金魚1、金魚2、海の植物1、海の植物2、しろくま、ペンギン
用紙
コート紙90kg
材質
(骨)ポリプロピレン
印刷
フルカラー(両面オフセット4色印刷)
用途
販促・イベントノベルティ、応援グッズ
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
10128009
サービス分類
名入れ
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300