AIR WALK軽量プロテクティブスニーカー
耐滑底(JIS 耐滑基準クリア)
超軽量(片足約320g(26.0cm測定))
耐滑トライアングルソール:人工科学に基づき開発された屈曲溝がもたらす強力グリップ
用途軽作業・運送業・土木業・倉庫業・建築業等
形状ローカット
機能耐滑性/軽量
材質(先芯)合成樹脂
規格JSAA B種
材質(アッパー)合成皮革
靴タイプスニーカー
種類セーフティーシューズ
材質(ソール)EVA・合成ゴム
内容量1足
安全靴・作業靴 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75397718 | AW-620 | 47312635 | AW621 |
![]() |
軽量プロテクティブスニーカー | AIR WALK(エアーウォーク) | 1足 | ¥3,698 税込¥4,068 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
75397727 | AW-620 | 47312644 | AW621 |
![]() |
軽量プロテクティブスニーカー | AIR WALK(エアーウォーク) | 1足 | ¥3,698 税込¥4,068 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
75397736 | AW-620 | 47312660 | AW621 |
![]() |
軽量プロテクティブスニーカー | AIR WALK(エアーウォーク) | 1足 | ¥3,698 税込¥4,068 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
75397745 | AW-620 | 47312669 | AW621 |
![]() |
軽量プロテクティブスニーカー | AIR WALK(エアーウォーク) | 1足 | ¥3,698 税込¥4,068 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
75397754 | AW-620 | 47312678 | AW621 |
![]() |
軽量プロテクティブスニーカー | AIR WALK(エアーウォーク) | 1足 | ¥3,698 税込¥4,068 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
75397763 | AW-620 | 47312687 | AW621 |
![]() |
軽量プロテクティブスニーカー | AIR WALK(エアーウォーク) | 1足 | ¥3,698 税込¥4,068 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |