天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井・小空間用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100

天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井・小空間用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック)

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)0.9 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)74 質量(kg)0.5 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75400877 NNFB90605C
45,200
 
 
取扱い終了
75400886 NNFB90645C
48,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする