モバイルバッテリー

モバイルバッテリー マクセル

30分間でスマートフォンを最大50%充電
USB PD18W対応により急速充電
大容量15000mAh
USB-A、Micro-B、Type-Cコネクターに対応
USB-A ―Type-Cケーブルに加え、Type-C ―Type-Cケーブルも同梱
スマートフォン2台を同時に充電できる
本体とスマートフォンを同時に充電できる

付属品充電用ケーブル(USB-A ― Type-C) 約40cm、充電用ケーブル(Type-C ― Type-C) 約40cm、取扱説明書(保証書付) 充電時間(時間)約3.5(0→80%)、約5.5(0→100%)(ただし、出力DC9V/2A以上のPD対応ACアダプターを使用した場合) USBポート数1 充電端子Type-C、Micro-B 給電端子Type-C、USB-A 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
バッテリー容量(mAh)
質量(g)
出力 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75360794 MPC-CC15000PDBK 15000 約300 ブラック 同時出力最大 15W(DC5V/最大3A)、USB-A(QC/AFC/FCP) DC5V/最大3A、 DC9V/最大2A、 DC12V/最大1.5A、Type-C(PD) DC5V/最大3A、 DC9V/最大2A、 DC12V/最大1.5A Micro-B DC5V/最大2.4A、Type-C(PD) DC5V/最大2.4A、 DC9V/最大2A
オープン
5,998
6,598 (税込)
当日出荷
75360803 MPC-CC15000PDWH 15000 約300 ホワイト 同時出力最大 15W(DC5V/最大3A)、USB-A(QC/AFC/FCP) DC5V/最大3A、 DC9V/最大2A、 DC12V/最大1.5A、Type-C(PD) DC5V/最大3A、 DC9V/最大2A、 DC12V/最大1.5A Micro-B DC5V/最大2.4A、Type-C(PD) DC5V/最大2.4A、 DC9V/最大2A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする