電源タップ コンセント×12個口 (USB-C×2 USB-A×3) 45W タワー型

電源タップ コンセント×12個口 (USB-C×2 USB-A×3) 45W タワー型 エレコム 電源タップ コンセント×12個口 (USB-C×2 USB-A×3) 45W タワー型 エレコム 電源タップ コンセント×12個口 (USB-C×2 USB-A×3) 45W タワー型 エレコム 電源タップ コンセント×12個口 (USB-C×2 USB-A×3) 45W タワー型 エレコム 電源タップ コンセント×12個口 (USB-C×2 USB-A×3) 45W タワー型 エレコム 電源タップ コンセント×12個口 (USB-C×2 USB-A×3) 45W タワー型 エレコム 電源タップ コンセント×12個口 (USB-C×2 USB-A×3) 45W タワー型 エレコム
(1件のレビュー)

12個の差込口と2個のUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、3個のUSB-Aポートを備えたタワー形状のUSBタップです。
USBポートの合計最大出力は45W(5V/9.0A)でACアダプタを利用することなく、対応するスマートフォンやタブレットの充電ができます。
また、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートの単独使用時はUSB Power Delivery 45Wが利用でき、対応するパソコンなどの充電も可能です。

定格出力(W)
合計最大45(5V/9.0A)
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート 単独使用時USB Power Delivery 45(5V/3.0A 9V/3.0A 15V/3.0A 20V/2.25A) 単独使用時以外 各15(5V/3.0A)
USB-Aポート 単独使用時(USB Type-C(TM)(USB-C(TM))との併用使用時含む)12(5V/2.4A) 複数使用時(USB Type-C(TM)(USB-C(TM))との併用使用時含む)合計15(5V/3.0A)
端子形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2 USB-Aポート×3 定格入力電圧(V)(USB側)AC100-240 50/60Hz 法規制◇PSE 特定電気用品 ACアダプタ(定格入力)13A 125V 1300Wまで コンセント形状2P コンセント個数12 機能雷ガード、二重構造、二重被ふく、吊り穴、ネジ固定穴 電源コード(m)約2.0 質量(g)約770 材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC樹脂 規格USB Power Delivery準拠 付属品固定用ネジ×5本(予備の1本含む) 取扱説明書 保証期間1年 適合地域日本国内専用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×198※本体のみ(突起部を除く) 絶縁種別絶縁キャッププラグ シャッターほこりシャッター付き プラグ形状2P・スイングプラグ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75402338 ECT-2220BK ブラック
12,600
8,298
9,128 (税込)
当日出荷
75402347 ECT-2220WH ホワイト
12,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タワー型タップ

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75402347 ECT-2220WH 75402338 ECT-2220BK ECT-2220BK 電源タップ コンセント×12個口 (USB-C×2 USB-A×3) 45W タワー型 エレコム 75402338 電源タップ コンセント×12個口 (USB-C×2 USB-A×3) 45W タワー型 エレコム 1個 8,298 税込9,128 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75402347
2022-12-20
用途:
電源の必要なとき
教育・研究機関

AC100VとUSBへ給電ができるのが良いです。底面にマグネットは無いのですが安定しています。アース付きの3極コンセントには対応していないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする