曜日別特売

アルミ合金ノートPCスタンド

アルミ合金ノートPCスタンド - エツミアルミ合金ノートPCスタンド - エツミアルミ合金ノートPCスタンド - エツミアルミ合金ノートPCスタンド - エツミアルミ合金ノートPCスタンド - エツミアルミ合金ノートPCスタンド - エツミアルミ合金ノートPCスタンド - エツミアルミ合金ノートPCスタンド - エツミ

長時間の作業による肩や腰の負担を軽減してくれる、アルミ合金製ノートPCスタンドです。
パソコンに角度を付けることで目線がUPし、正しい姿勢を保つことができるので、長時間のPC作業やオンライン会議も楽にこなせます。無段階の角度と高さの調整が可能。すべり止めゴム付きです。

高さ(mm)PC台部約225適合サイズ15.6インチまで質量(g)約600角度調整範囲角度、高さの段階調整可能付属品L型レンチ、六角レンチ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
横幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75403108VE-2314ガンメタリック台座部約200、PC台座部約260台座部約200
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
75403117VE-2315メタリックピンク台座部約210、PC台座部約260台座部約210
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする