曜日別特売

VLOGLEDリングライト&スネークスティック

VLOGLEDリングライト&スネークスティック - エツミVLOGLEDリングライト&スネークスティック - エツミVLOGLEDリングライト&スネークスティック - エツミVLOGLEDリングライト&スネークスティック - エツミVLOGLEDリングライト&スネークスティック - エツミVLOGLEDリングライト&スネークスティック - エツミVLOGLEDリングライト&スネークスティック - エツミVLOGLEDリングライト&スネークスティック - エツミ

LEDリングライト&スネークスティックです。
置く・掛ける・引掛ける・取り付けるができる、1台で4役使える優れものです。スネークスティックはフレキシブルだから、角度調整も自由自在に行えます。電源ケーブルはスティック内を通してあるので、絡まりにくくスッキリとした見た目かつ手元で調光調整がしやすい仕様です。スティック底面に、接続用の1/4インチネジ穴が付いています。

LED使用数(個)48照射モード白色/暖色/MIX色色温度(K)3000~6000出力(W)6電源USB給電ケーブル長(cm)約125質量(g)約270(リングライト)・約180(スティック)長さ(cm)約65(スティック)リング外径(Φmm)約9(3.5インチ)操作リモコンスイッチ調光範囲10段階内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75403214VE-2299
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする