FORCE
ミラー グリップエンド取付け
グリップエンドに差し込むタイプ。左右どちらにも取り付け可能。
色
ブラック
寸法(cm)
7×5
質量(g)
38
径(Φmm)
(グリップエンド)19~22
取付
左右どちらでも取付可能
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75409006
80151
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください