FORCE
ミラー ゴムバンド取付け
ラバーバンドで着脱自由。
用途
ラバーバンドで簡単着脱。
色
ブラック
直径(Φcm)
5.5
質量(g)
29
取付
左右どちらでも取付可能(ラバーバンド)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75409024
80153
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください