サドルバッグ ECO

サドルバッグ ECO FORCE サドルバッグ ECO FORCE サドルバッグ ECO FORCE

容量0.8リットルのサドルバッグ。

用途ベルクロテープの取付けタイプのサドルバッグ。 ブラック 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約15×約7×約8 容量(L)0.8 質量(g)65 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75409259 80251
1,800
1,798
1,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ・ボックス・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする