FORCE
6角レンチセット 9種類
9種類セットの6角レンチ。ボールエンドタイプでプラスチックホルダーケース収納付き。
用途
自転車整備の必須アイテム。
色
シルバー
寸法(mm)
1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10
長さ(mm)
(目安)10mmレンチで約220、1.5mmレンチで85
材質
スチール(クロムメッキ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75410004
80556
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください