FORCE
フロアポンプ ゲージ付 SG規格
SG基準の安心ゲージ付きフロアポンプ。最大160PSIまで空気を入れることができる。英・米・仏式バルブに対応し、ボールや浮き輪用のアクセサリー付き。
用途
SG規格の多機能フロアポンプ。
適合タイヤバルブ
英式、米式、仏式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約620×約220×約110
質量(g)
1176
付属品
ボール、浮き輪用アクセサリー
空気圧
最大160PSI
内容量
1個
注意
※英式バルブに注入時は目安になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75410214
80755
ブラック
¥
4,980
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75410223
80756
レッド
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください