Nextorage AtomX SSD Mini

Nextorage AtomX SSD Mini ATOMOS

ATOMOSレコーダーの全コーデックで速度ドロップ無しの安定した記録を実現。ATOMOS社最新レコーダー「NINJA V+」による ProRes RAW 8K 30p、4K 120p記録に対応、さらに「NINJA V」「SHOGUN7」「SUMO19」 との互換性も確保しています。「SUMO19」に使用する場合はハンドル付きモデル、またはオプションの AtomX SSDmini Handle「型番: ATOMXSSDH1」を別途お求めください。ATOMOSレコーダーに最適化する「AtomX SSDmini規格」で認証された製品。「Canon EOS R5」と「NINJA V+」のセットでProRes RAW HQ 8K 30pの収録、また「SONY FX6 / FX9」と「NINJA V+」のセットでの ProRes RAW 4K 120pの収録でも安定した記録を実現、ATOMOS検証ラボによる認証を受けた唯一のAtomX SSDminiとなっています。挿抜回数3000回を実現。通常のSATAコネクタよりも挿抜耐性の強いコネクタを採用しています。ATOMOS NINJA V+でのSSDライフ表示を実現。「NINJA V+」のMedia Informationメニューを使ってSSDの寿命が確認できます。総書き込み容量(Total Byte Written=TBW)は500GBモデルで1500TBW、1000GBモデルで3000TBWです。

ブラック インターフェースSATAⅢ(6Gbps) 転送速度(Mbps)読み出し速度 550、書き込み速度 500 動作温度(℃)0~40 保存温度(℃)-40~85 付属品SSDmini×1 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
TBW(総書き込み容量)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75410309 NPS-AS500 500GB 1500TBW
 
 
取扱い終了

返品不可
75410318 NPS-AS1TB 1000GB 3000TBW
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする