AQUOS sense2/かんたん/S5 手帳型 シンプル マグネット

AQUOS sense2/かんたん/S5 手帳型 シンプル マグネット レイ・アウト

AQUOS sense2/かんたん/S5 手帳型 シンプル マグネット/ブラック/レッドカード収納+スタンド機能付き。動画視聴などに便利なスタンド機能付き。お好きなカードが入れられるICカードポケット付き。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。カードやレシートなども入れられる大きめの収納ポケット付き。

対応機種AQUOS sense2/Android One S5/AQUOS sense2 かんたん 特性スタンド機能、ポケット付、マグネット付、ストラップホール付 タイプ手帳型 ブラック/レッド 材質ポリウレタン素材、ポリカーボネイト素材 質量(g)57 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.4×8×1.6 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75411535 RT-AQSE2ELC1/BR
オープン
1,998
2,198 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする