シンプルスマホ5 手帳 マグネット
追究された使いやすさ。ICカードポケット・大きめ収納ポケット付き。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。動画視聴などに便利なスタンド機能付き。アクセサリーなどがつけられるストラップホール付。
対応機種シンプルスマホ5
特性スタンド機能、ポケット付、マグネット付、ストラップホール付
タイプ手帳型
色ブラック/レッド
材質ポリウレタン素材、ポリカーボネイト素材
質量(g)59
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.8×8.6×1.6
内容量1個
スマホケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07