曜日別特売

ホーム床点検口 簡易気密タイプ

ホーム床点検口 簡易気密タイプ - ダイケンホーム床点検口 簡易気密タイプ - ダイケンホーム床点検口 簡易気密タイプ - ダイケンホーム床点検口 簡易気密タイプ - ダイケンホーム床点検口 簡易気密タイプ - ダイケンホーム床点検口 簡易気密タイプ - ダイケンホーム床点検口 簡易気密タイプ - ダイケンホーム床点検口 簡易気密タイプ - ダイケン

スピード施工のコーナー樹脂簡易気密タイプ。
外枠の気密材を内枠がおさえることにより気密性が向上。
温度差により蓋材の伸縮が生じても枠とのスキマが生じない。
専用の樹脂を用いた外枠のスピード施工で受桟が不要。
内枠と外枠のコーナー部に樹脂部材を使用し、安全面に配慮。

材質(内枠、外枠)A6063S-T5厚さ(mm)仕上材:15内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
付属品
開口寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75412348HFCB220ブロンズ20回転取手×1/外枠受け樹脂×4160
7,500
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
75412357HFCB230ブロンズ30回転取手×1/外枠受け樹脂×4263
10,200
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
75412366HFCB246ブロンズ46蓋補強材×1回転取手×1/外枠受け樹脂×4420
10,400
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
75412375HFCB260ブロンズ60蓋補強材×1回転取手×1/外枠受け樹脂×8566
12,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
75412384HFC220シルバー20回転取手×1/外枠受け樹脂×4160
7,500
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
75412393HFC230シルバー30回転取手×1/外枠受け樹脂×4263
10,200
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
75412409HFC246シルバー46蓋補強材×1回転取手×1/外枠受け樹脂×4420
10,400
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
75412418HFC260シルバー60蓋補強材×1回転取手×1/外枠受け樹脂×8566
12,400
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする