神堂
竹のワンウェイデザートスプーン
生育の早い環境にやさしい循環系天然素材、竹100%のワンウェイカトラリーです。
木でも草でもない竹特有の丈夫さとしなやかさを持ち合わせた素材です。
材質
竹
形状
デザートスプーン
寸法(mm)
20×80
包装形態
ピロー包装
食器の種類
和食器
内容量
1袋(50本)
注意
※天然竹を使用していますので必ず個体差がございます。
※ピロー包装仕様は、紙を使用するためシワが入ります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75421947
18327
80
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください