神堂
竹のワンウェイフォーク
生育が早い環境サイクル素材。竹100%のワンウェイカトラリーです。
竹ならではの強度を生かしたカトラリーフォーク。4つ又でゆるやかにラウンドしたフォルムで突き刺しやすく手に馴染みます。
材質
竹
寸法(mm)
27/13×170
食器の種類
和食器
内容量
1袋(20本)
注意
※天然竹を使用していますので必ず個体差がございます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75421965
06180
170
白
¥
680
取扱い終了
代引不可
75421974
06185
170
未晒
¥
680
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください