アークランドサカモト
デザートフォーク
用途
デザートフォーク
仕様
食洗機対応
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
【柄】110×16×3、【枝】50×21×2
色
シルバー
質量(g)
26
本体寸法(mm)
175×21×21
本数
【枝】4
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83059019
PR6098
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください