光ファイバホットストリッパ
光ファイバストリッパ S218Rシリーズ
間欠接着型テープ心線に対応
被覆除去時の加熱温度を最大140℃に設定可能
被覆径0.20mmの光ファイバ心線に対応
適合石英系ガラス光ファイバ
適合厚さ(mm)ファイバテープ:0.25~0.40
動作時間約10時間:Normalモード
充電時間(時間)約2.5:電源OFF状態にて
使用環境条件周囲温度:0~+40℃、周囲湿度:95%以下:ただし、結露なきこと
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×48×41(突起部含まず)
質量(g)260(バッテリ含む)
接続単心~12心
内容量1式
電気材料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04