ヨコヅナ
MC防音重量戸車 トロ車型 ステンレス枠
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など
タイプ
トロ車型
枠
ステンレス枠
寸法J(mm)
14
寸法T(mm)
6
板厚・材質
SUS304(t4)
材質(枠)
SUS304
材質(ボルト)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※枠、ボルトの材質はSUS304です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
ベアリング
自重(g)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75450349
JMS-0907
90
160
126
75
90
92.5
100
46
32
24
8
65
15
75
40
#6203ZZ
1055
300
¥
28,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75450358
JMS-1107
110
180
136
90
110
110
120
52
36
26
10
77
24
90
47
#6204ZZ
1450
400
¥
38,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください