ロタ・MC防音重量戸車 V型

ロタ・MC防音重量戸車 V型 - ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 V型 - ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 V型 - ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 V型 - ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 V型 - ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 V型 - ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 V型 - ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 V型 - ヨコヅナ

ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。

用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプV型ステンレス枠寸法I(mm)6寸法J(mm)11寸法T(mm)4板厚・材質SUS304(t3)材質(枠)SUS304材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※枠の材質はSUS304、シャフトの材質はSUS303。
全12種類を絞り込む
寸法D(mm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
ベアリング
自重(g)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75450507WMS-05051個5010074375059653320440145531#6000ZZ320100
10,600
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450516WMS-06051個6010074436060683726546145531#6001ZZ380150
12,300
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450525WMS-07551個7512099577579.5883725446147042#6202ZZ545200
16,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450534WMS-09051個9012099729087.5963727546217543#6203ZZ750300
23,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450543WMS-11051個11014511989110110.5120.539.528451219047#6204ZZ970450
30,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450559WMS-12051個12014511999120115.5125.539.528451219047#6204ZZ1025500
33,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450568WMS-05051箱(2個)5010074375059653320440145531#6000ZZ320100
21,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450577WMS-06051箱(2個)6010074436060683726546145531#6001ZZ380150
24,600
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450586WMS-07551箱(2個)7512099577579.5883725446147042#6202ZZ545200
32,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450595WMS-09051箱(2個)9012099729087.5963727546217543#6203ZZ750300
46,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450604WMS-11051箱(2個)11014511989110110.5120.539.528451219047#6204ZZ970450
61,600
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450613WMS-12051箱(2個)12014511999120115.5125.539.528451219047#6204ZZ1025500
67,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする