ヨコヅナ
ロタ・MC防音重量戸車 H型
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など
タイプ
H型
枠
ステンレス枠
寸法J(mm)
11
寸法T(mm)
4
板厚・材質
SUS304(t3)
材質(枠)
SUS304
材質(シャフト)
SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※枠の材質はSUS304、シャフトの材質はSUS303。
全12種類を絞り込む
寸法D(mm)
選択してください
50
60
75
90
110
120
内容量
1個
1箱(2個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
サイズ(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
ベアリング
自重(g)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75450629
WMS-0506
1個
50
100
74
40
50
60
65
33
20
7.5
6.25
40
14
55
31
#6000ZZ
320
100
¥
10,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450638
WMS-0606
1個
60
100
74
48
60
62
68
37
26
9.5
8.25
46
14
55
31
#6001ZZ
385
150
¥
12,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450647
WMS-0756
1個
75
120
99
63
75
82
88
37
25
10.5
7.25
46
14
70
42
#6202ZZ
550
200
¥
16,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450656
WMS-0906
1個
90
120
99
74
90
88
96
37
27
12
7.5
46
21
75
43
#6203ZZ
740
300
¥
23,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450665
WMS-1106
1個
110
145
119
94
110
112.5
120.5
39.5
28
14
7
51
21
90
47
#6204ZZ
970
450
¥
30,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450674
WMS-1206
1個
120
145
119
104
120
117.5
125.5
39.5
28
14
7
51
21
90
47
#6204ZZ
1030
500
¥
33,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450683
WMS-0506
1箱(2個)
50
100
74
40
50
60
65
33
20
7.5
6.25
40
14
55
31
#6000ZZ
320
100
¥
21,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450699
WMS-0606
1箱(2個)
60
100
74
48
60
62
68
37
26
9.5
8.25
46
14
55
31
#6001ZZ
385
150
¥
24,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75450708
WMS-0756
1箱(2個)
75
120
99
63
75
82
88
37
25
10.5
7.25
46
14
70
42
#6202ZZ
550
200
¥
32,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450717
WMS-0906
1箱(2個)
90
120
99
74
90
88
96
37
27
12
7.5
46
21
75
43
#6203ZZ
740
300
¥
46,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450726
WMS-1106
1箱(2個)
110
145
119
94
110
112.5
120.5
39.5
28
14
7
51
21
90
47
#6204ZZ
970
450
¥
61,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450735
WMS-1206
1箱(2個)
120
145
119
104
120
117.5
125.5
39.5
28
14
7
51
21
90
47
#6204ZZ
1030
500
¥
67,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください