ヨコヅナ
ロタ・MC防音重量戸車 トロ車型
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など
タイプ
トロ車型
枠
ステンレス枠
寸法J(mm)
11
寸法T(mm)
4
板厚・材質
SUS304(t3)
材質(枠)
SUS304
材質(シャフト)
SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※枠の材質はSUS304、シャフトの材質はSUS303。
全12種類を絞り込む
寸法D(mm)
選択してください
50
60
75
90
110
120
内容量
1個
1箱(2個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
サイズ(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
ベアリング
自重(g)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75450744
WMS-0507
1個
50
100
74
40
50
60
65
33
20
15
5
40
14
55
31
#6000ZZ
315
100
¥
10,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450753
WMS-0607
1個
60
100
74
48
60
62
68
37
26
20
6
46
14
55
31
#6001ZZ
365
150
¥
12,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450769
WMS-0757
1個
75
120
99
63
75
82
88
37
25
19
6
46
14
70
42
#6202ZZ
540
200
¥
16,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450778
WMS-0907
1個
90
120
99
74
90
88
96
37
27
21
6
46
21
75
43
#6203ZZ
725
300
¥
23,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450787
WMS-1107
1個
110
145
119
94
110
112.5
120.5
39.5
28
20
8
51
21
90
47
#6204ZZ
955
450
¥
30,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450796
WMS-1207
1個
120
145
119
104
120
117.5
125.5
39.5
28
20
8
51
21
90
47
#6204ZZ
1010
500
¥
33,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450805
WMS-0507
1箱(2個)
50
100
74
40
50
60
65
33
20
15
5
40
14
55
31
#6000ZZ
315
100
¥
21,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450814
WMS-0607
1箱(2個)
60
100
74
48
60
62
68
37
26
20
6
46
14
55
31
#6001ZZ
365
150
¥
24,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450823
WMS-0757
1箱(2個)
75
120
99
63
75
82
88
37
25
19
6
46
14
70
42
#6202ZZ
540
200
¥
32,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450839
WMS-0907
1箱(2個)
90
120
99
74
90
88
96
37
27
21
6
46
21
75
43
#6203ZZ
725
300
¥
46,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450848
WMS-1107
1箱(2個)
110
145
119
94
110
112.5
120.5
39.5
28
20
8
51
21
90
47
#6204ZZ
955
450
¥
61,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450857
WMS-1207
1箱(2個)
120
145
119
104
120
117.5
125.5
39.5
28
20
8
51
21
90
47
#6204ZZ
1010
500
¥
67,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください