曜日別特売

ロタ・MC防音重量戸車 車のみ 平型

ロタ・MC防音重量戸車 車のみ 平型 - ヨコヅナ
用途各種門扉、重量扉タイプ平型付属品シャフト・E型止め輪付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法e(mm)
寸法i(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(mm)
寸法a(mm)
寸法c(mm)
寸法e(mm)
寸法i(mm)
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75450866WMP-050250508202565
9,630
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450875WMP-06026060102629100
11,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450884WMP-07527575132529150
15,000
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450893WMP-09029090132729235
21,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450909WMP-1102110110162831365
28,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450918WMP-1202120120162831425
31,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする