ヨコヅナ
ロタ・MC防音重量戸車 車のみ V型
用途
各種門扉、重量扉
タイプ
V型
付属品
シャフト・E型止め輪付
寸法h(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
寸法g(mm)
寸法i(mm)
自重(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75450927
WMP-0505
50
50
75
8
12
20
4
25
55
¥
9,630
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450936
WMP-0605
60
60
43
10
16
26
5
29
80
¥
11,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450945
WMP-0755
75
75
57
13
17
25
4
29
130
¥
15,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450954
WMP-0905
90
90
72
13
17
27
5
29
210
¥
21,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450963
WMP-1105
110
110
89
16
20
28
4
31
325
¥
28,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75450979
WMP-1205
120
120
99
16
20
28
4
31
380
¥
31,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください