ヨコヅナ
ロタ・MC防音重量戸車 車のみ H型
用途
各種門扉、重量扉
タイプ
H型
付属品
シャフト・E型止め輪付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法e(mm)
寸法g(mm)
寸法h(mm)
寸法i(mm)
自重(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75450988
WMP-0506
50
50
40
8
20
6.25
7.5
25
60
¥
9,630
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75450997
WMP-0606
60
60
48
10
26
8.25
9.5
29
85
¥
11,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75451006
WMP-0756
75
75
63
13
25
7.25
10.5
29
135
¥
15,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75451015
WMP-0906
90
90
74
13
27
7.5
12
29
200
¥
21,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75451024
WMP-1106
110
110
94
16
28
7
14
31
325
¥
28,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75451033
WMP-1206
120
120
104
16
28
7
14
31
380
¥
31,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください