ヨコヅナ
ロタ・MC防音重量戸車 車のみ トロ車型
用途
各種門扉、重量扉
タイプ
トロ車型
付属品
シャフト・E型止め輪付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法e(mm)
寸法g(mm)
寸法h(mm)
寸法i(mm)
自重(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75451049
WMP-0507
50
50
40
8
20
5
15
25
50
¥
9,630
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75451058
WMP-0607
60
60
48
10
26
6
20
25
65
¥
11,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75451067
WMP-0757
75
75
63
13
25
6
19
29
120
¥
15,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75451076
WMP-0907
90
90
74
13
27
6
21
29
185
¥
21,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75451085
WMP-1107
110
110
94
16
28
8
20
31
305
¥
28,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75451094
WMP-1207
120
120
104
16
28
8
20
31
360
¥
31,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください