曜日別特売

SW間仕切用戸車 BRG入MCナイロン車

SW間仕切用戸車 BRG入MCナイロン車 - ヨコヅナSW間仕切用戸車 BRG入MCナイロン車 - ヨコヅナSW間仕切用戸車 BRG入MCナイロン車 - ヨコヅナ

従来のステンレス素材からの材質変更のご要望が多かったため、MCナイロン車で定番商品入り!

タイプH型サイズ(mm)50材質(枠)ステンレス枠寸法A(mm)140寸法B(mm)120寸法C(mm)39寸法D(mm)50寸法E1(mm)26.5寸法E2(mm)19.5寸法F1(mm)32寸法F2(mm)25寸法G(mm)20寸法I(mm)10寸法J(mm)14寸法K(mm)6寸法M(mm)7寸法N1(mm)21寸法N2(mm)11寸法O1/O2(mm)78.5/46.5寸法S1(mm)52寸法S2(mm)40板厚・材質SUS304(t2)材質(軸)SUS303(8mm)材質(車輪)#6200ZZ(ベアリング入)自重(g)140耐荷重(2ヶ当り)(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75451164SPM-00021個
8,780
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
75451173SPM-00021箱(4個)
35,120
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする