曜日別特売

スライドラック用 戸車

スライドラック用 戸車 - ヨコヅナスライドラック用 戸車 - ヨコヅナスライドラック用 戸車 - ヨコヅナスライドラック用 戸車 - ヨコヅナ

小スペースを効率的に有効活用できるスライド式ラックの専用戸車。調整ネジを戸車上部に取り付けたことにより、ラックを外さずに上から高さ調整が可能。 金属製車輪を採用した事で、2個で200kgの高耐荷重を実現!!ラック本体の大きさや、ラックに載せるものを自由に選べます。高耐荷重、高耐久性。建付け調整可能。

タイプ平型サイズ(mm)26材質(枠)(外・内枠)SPCC、三価クロメートメッキ材質(車輪)SUJ2、♯629ZZ材質(軸)(枠用)SUS303、(車輪用)C-3604 真鍮(カドミウムレス)調整範囲(mm)3耐荷重(2ヶ当り)(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75451243TKG-0001
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする