ヨコヅナ
公団・公社用戸車 枠付
摩擦に強く長寿命です。また、耐蝕性、耐薬品性に優れています。
タイプ
丸型
分類
枠付
材質(軸)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
板厚・材質
材質(車輪)
自重(g)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75451304
EKW-0008
18丸
SPCC三価クロメート処理 t1.2
ジュラコン(R)
9.7
15
-
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
75451313
EKW-0009
36丸
SPCC三価クロメート処理 t1.6
ジュラコン(R)#MR106ZZベアリング入
31.8
-
25(3ケ当り)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください