曜日別特売

ウォームホイール AG-Eシリーズ

ウォームホイール AG-Eシリーズ - KHK(小原歯車工業)ウォームホイール AG-Eシリーズ - KHK(小原歯車工業)ウォームホイール AG-Eシリーズ - KHK(小原歯車工業)

ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮)
同芯度0.02mm
歯車と軸とのバックラッシがゼロ
フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし
軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる
取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単

材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)歯形並歯内容量1個
730件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
歯幅(mm)
ボス径(Φmm)
歯先円直径(mm)
精度等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75424248AG2.5-30R1E1530204082.5KHK W 002 2級相当品
33,190
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
75424257AG2.5-30R2E1530204082.5KHK W 002 2級相当品
33,190
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
75424266AG2-50R1E15501850106KHK W 002 2級相当品
35,590
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
75424275AG1.5-60R1E1560145094.5KHK W 002 2級相当品
37,500
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
75424293AG2.5-40R1E19402045107.5KHK W 002 2級相当品
38,360
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
75424318AGF2.5-30R1E1930204082.5KHK W 002 2級相当品
40,170
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
75424327AGF2.5-30R2E1930204082.5KHK W 002 2級相当品
40,170
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
75424336AGDL2-40R1E1940184586KHK W 002 1級相当品
40,000
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
75424345AG2-60R1E15601855126KHK W 002 2級相当品
43,330
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
75424354AG3-30R1E1930255599KHK W 002 2級相当品
41,990
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
75424363AG3-30R2E1930255599KHK W 002 2級相当品
41,990
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
75424388AG3-30R1E2430255599KHK W 002 2級相当品
43,650
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
75424397AG3-30R2E2430255599KHK W 002 2級相当品
43,650
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
75424415AG2.5-50R1E22502055132.5KHK W 002 2級相当品
45,890
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
75424424AGF3-25R1E1925255584KHK W 002 2級相当品
48,000
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
75424433AGF2.5-50R1E20502055132.5KHK W 002 2級相当品
46,460
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
75424449AGF2.5-50R1E24502055132.5KHK W 002 2級相当品
47,250
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
75424458AGDL2-50R1E19501850106KHK W 002 1級相当品
49,460
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
75424467AGDL2.5-36R1E1536224597.5KHK W 002 1級相当品
50,400
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
75424476AGDL2.5-36R1E2036224597.5KHK W 002 1級相当品
51,000
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
75424485AG2.5-60R1E15602060157.5KHK W 002 2級相当品
50,340
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
75424494AG3-40R1E20402565129KHK W 002 2級相当品
53,600
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
75424519AGF2.5-60R1E15602060157.5KHK W 002 2級相当品
52,160
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
75424528AGF2.5-60R1E19602060157.5KHK W 002 2級相当品
52,350
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
75424546AGF2.5-60R1E25602060157.5KHK W 002 2級相当品
54,070
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
75424564AGF3-40R1E22402565131KHK W 002 2級相当品
56,720
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
75424589AGF4-20R1E2020306092KHK W 002 2級相当品
61,870
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
75424598AGF4-20R2E2020306092KHK W 002 2級相当品
61,870
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
75424616AGF3-40R1E25402565131KHK W 002 2級相当品
58,010
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
75424634AG3-50R1E19502575159KHK W 002 2級相当品
59,680
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
75424659AGDL2-60R1E19601860126KHK W 002 1級相当品
59,940
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
75424668AG5-20R1E20203575115KHK W 002 2級相当品
63,870
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
75424677AG5-20R2E20203575115KHK W 002 2級相当品
63,870
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
75424686AG3-50R1E24502575159KHK W 002 2級相当品
61,340
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
75424704AGDL2-60R1E24601860126KHK W 002 1級相当品
61,180
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
75424713AGDL2.5-50R1E15502260132.5KHK W 002 1級相当品
61,170
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
75424738AGF3-50R1E19502575161KHK W 002 2級相当品
58,620
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
75424747AGDL2.5-50R1E20502260132.5KHK W 002 1級相当品
61,770
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
75424756AG3-50R1E28502575159KHK W 002 2級相当品
62,260
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
75424765AG2-30R1E1530184066KHK W 002 2級相当品
28,900
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
75424774AG2-30R2E1530184066KHK W 002 2級相当品
28,900
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
75424783AG3-50R1E32502575159KHK W 002 2級相当品
63,640
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
75424799AG4-30R1E24303065132KHK W 002 2級相当品
68,340
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
75424808AG4-30R2E24303065132KHK W 002 2級相当品
68,340
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
75424826AG4-30R1E30303065132KHK W 002 2級相当品
70,230
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
75424835AG4-30R2E30303065132KHK W 002 2級相当品
70,230
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
75424853AGF4-30R1E22303065132KHK W 002 2級相当品
76,240
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
75424869AGF4-30R2E22303065132KHK W 002 2級相当品
76,240
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
75424878AGF3-50R1E35502575161KHK W 002 2級相当品
63,580
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
75424887AG2-40R1E1540184586KHK W 002 2級相当品
32,030
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする