曜日別特売
AG4-30R1E30 ウォームホイール AG-Eシリーズ KHK(小原歯車工業) 75424826

ウォームホイール AG-Eシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は歯数・軸穴径・精度等級など730種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
歯数
30
軸穴径(Φmm)
30
精度等級
KHK W 002 2級相当品
注文コード
75424826
品番
AG4-30R1E30
参考基準価格(税別)¥75,300販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980

ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮)
同芯度0.02mm
歯車と軸とのバックラッシがゼロ
フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし
軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる
取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単

歯数
30
歯幅(mm)
30
ボス径(Φmm)
65
歯先円直径(mm)
132
精度等級
KHK W 002 2級相当品
材質(本体)
CAC702(旧JIS 表示ALBC2)
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
120
歯直角圧力角
20°
軸穴径(Φmm)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする