平歯車 Jシリーズ

平歯車 Jシリーズ - KHK(小原歯車工業)
材質(本体)S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)歯面硬度194HB以下内容量1個
全226種類を絞り込む
歯数
全長(mm)
歯幅(mm)
穴径(Φmm)
226種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
全長(mm)
質量(kg)
歯幅(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75447856SS8-13J35131105.857528
37,120
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
75447865SS8-13J40131105.857528
37,120
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
75447874SS8-14J35141106.837528
38,470
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
75447883SS8-14J40141106.837528
38,470
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
75447899SS8-15J45151107.877528
39,390
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
75447908SS8-15J50151107.877528
39,390
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
75447917SS8-16J28161109.27528
36,800
34,980
38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
75447926SS8-18J351811011.77528
47,940
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
75447935SS8-18J401811011.77528
47,940
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
75447944SS8-16J30161109.27528
39,380
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
75447953SS8-16J32161109.27528
39,380
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
75447969SS8-19J281911013.37528
46,450
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
75447978SS8-20J2820110157528
47,140
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
75447987SS8-19J301911013.37528
49,030
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
75447996SS8-19J321911013.37528
49,030
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
75448005SS8-20J3020110157528
49,720
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
75448014SS8-20J3220110157528
52,050
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
75448023SS8-12J35121104.947528
35,760
34,980
38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
75448039SS8-12J40121104.947528
35,760
34,980
38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
75448048SS8-24J3524110227530
68,550
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
75448057SS8-24J4024110227530
68,550
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
75448066SS8-15J35151107.877528
38,990
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
75448075SS8-15J40151107.877528
38,990
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
75448084SS8-26J302611025.67530
68,760
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
75448093SS8-27J302711027.27530
73,190
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
75448109SS8-26J702611025.67530
76,970
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
75448118SS8-26J752611025.67530
76,970
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
75448127SS8-26J802611025.67530
76,970
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
75448136SS8-26J852611025.67530
76,970
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
75448145SS8-26J322611025.67530
73,670
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
75448154SS8-28J302811029.67530
77,690
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
75448163SS8-27J702711027.27530
81,400
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
75448179SS8-27J752711027.27530
81,400
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
75448188SS8-27J802711027.27530
81,400
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
75448197SS8-27J852711027.27530
81,400
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
75448206SS8-27J322711027.27530
78,100
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
75448215SS8-28J702811029.67530
85,900
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
75448224SS8-28J752811029.67530
85,900
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
75448233SS8-28J802811029.67530
85,900
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
75448249SS8-28J852811029.67530
85,900
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
75448258SS8-28J322811029.67530
82,600
78,980
86,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
75448267SS8-17J281711010.47528
39,940
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
75448276SS8-17J301711010.47528
42,520
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
75448285SS8-17J321711010.47528
42,520
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
75448294SS10-15J4515130159030
62,860
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
75448303SS10-15J5015130159030
62,860
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
75448319SS8-22J302211018.67530
54,220
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
75448328SS10-15J5515130159030
64,700
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
75448337SS10-15J6015130159030
64,700
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
75448346SS8-22J702211018.67530
62,430
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする