ST-700 ディスプレイコネクティビティ

ST-700 ディスプレイコネクティビティ - サイレックス・テクノロジー

広がるデジタルサイネージ市場において、分割画面やテロップ、複数のディスプレイを活用したマルチディスプレイ、モニタ間のワイヤレス同期再生など多様な機能を備えた、4K対応のデジタルサイネージプレイヤーです。

セット内容本体、ACアダプタ ※2、ACコード、ゴム足(4個)、GPLお知らせシート、セットアップガイド、その他お知らせ等質量(g)約450外形寸法(mm)200×145×35(突起物を除く)スイッチプッシュスイッチ×2電源802.3at準拠PoE、ACアダプタ 100-240V 50/60Hz(動作電圧:12V)消費電力13.2W(DC12V 3.0A)仕様・用途【ビデオコーデック】H.264・H.265/HEVC、【オーディオサンプリングレート】32kHz/44.1kHz/48kHz/96kHz、【セキュリティ】SSID秘匿機能(ステルス機能)・MACアドレスフィルタ・コンテンツ転送暗号化、【再生方法】ローカル再生機能(ストア&プレイ)に対応、【ローカル再生機能・コンテンツ更新】ネットワーク・USBメモリ、【画面分割再生】最大8画面、【テキストスクロール】フォント選択・文字色・背景色・速度調整(3段階)インターフェース【有線LAN】LANポート×1:100BASE-TX/1000BASE-T(自動認識)・LAN/PoEポート×1:802.3at準拠動作環境-10~40℃、20~90%RH(結露なきこと)保証期間【無償】5年保存温湿度範囲-10~50℃、20~90%RH(結露なきこと)LED本体:×5、RJ-45:×4対応フォーマット【ローカル再生機能】静止画:BMP・PNG・JPEG、動画:MP4・WEBM・OGV、音声:AAC、WEB(HTML5)フレームレート最大60fps各種証明書VCCI Class A、RoHS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75453404ST-700
オープン
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする