デザインワックスペーパーシート

デザインワックスペーパーシート - HEADS(ヘッズ)デザインワックスペーパーシート - HEADS(ヘッズ)デザインワックスペーパーシート - HEADS(ヘッズ)デザインワックスペーパーシート - HEADS(ヘッズ)デザインワックスペーパーシート - HEADS(ヘッズ)デザインワックスペーパーシート - HEADS(ヘッズ)デザインワックスペーパーシート - HEADS(ヘッズ)デザインワックスペーパーシート - HEADS(ヘッズ)

レットルシリーズの食品対応ワックスペーパーシートです。アップルパイやマロンパイなどの焼きっぱなしのお菓子や、サンドウィッチやパンなど、このシートでザックリと包むだけで一段とおしゃれで華やかな印象に。ワックスペーパーの簡易包装はサービス箱にも入れやすく、そのままお召し上がりいただけるのもメリット。テイクアウトやデリバリー需要にもおしゃれに対応できます。

材質薄葉紙デザイン片面デザイン対応食品対応種類レットル内容量1パック(100枚)
注意
※電子レンジやオーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75460185DWX-LTL1165×1651
オープン
559
615(税込)
当日出荷
75460194DWX-LTL2300×2002
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする