Anker PowerCore III 19200 60W
ノートPCにも急速充電:USB PD対応のUSB-Cポートは最大60Wの高出力に対応し、お使いのMacBookやLenovo、HPなどのUSB-C対応のノートPCにフルスピード充電が可能です。
3台同時充電:USB PD対応のUSB-Cポートを1つとUSB-Aポートを2つ搭載し、3台同時に合計最大60W出力で充電できます。
安心の大容量:19200mAhの大容量でiPhone 12を4回以上、iPad Pro 11インチを約1回半、MacBook Air 13インチを約1回満充電にすることが可能です。
PowerIQ 3.0 (Gen2):Anker独自技術PowerIQ 3.0 (Gen2)を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応し、より幅広い機器への急速充電に対応しました。
定格容量19200mAh
色ブラック
質量(g)約422
充電端子USB-C×1
給電端子USB-A×2、USB-C×1
USBポート数3
入力USB-Cポート:5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3A
出力USB-Cポート:5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3A、USB-Aポート:5V/3A(各ポート最大2.4A)、合計最大出力:60W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約169×79×22
セット内容本体、USB-C&USB-Cケーブル、USB-A &USB-Cケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
※本製品はGalaxy S20 Ultra / S20+ / S20およびMacBook Pro 16インチに対応していますが、付属の充電器より充電スピードは低下します。 ※Lightning対応機器への充電には別売りのライトニングケーブルをご利用ください。
※イヤホンやスマートウォッチ等の入力電流が低い製品には「低電流モード」をご利用ください。電源ボタンを2秒または2度押すと本モードへ切り替わり、緑色のインジケーターが1つ点灯します。
※本製品を充電するための充電器は別売りです。
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07