Anker PowerExpand 13-in-1 USB-C Dock
13のポートをひとつに:これ一つでケーブルの抜き差しの手間を大幅削減できます。最大85W出力に対応したUSB-Cポート、最大18W出力のPDに対応したUSB-Cポート、USB-Cデータポート、3つのUSB-Aポート、2つのHDMIポート、ディスプレイポート、1Gbpsイーサネットポート、microSD&SDカードスロット、3.5mmオーディオジャックに接続が可能です。
複数機器にフルスピード充電:最大85W出力に対応したUSB-Cポート、最大18W出力のUSB Power Deliveryに対応したUSB-Cポートを搭載し、お使いのノートPCからスマホまで幅広い機器にフルスピード充電が可能です。 (※Anker自社調べ。充電速度はご利用環境によって実際の結果とは異なる場合があります。)
高画質の複数画面出力:2つのHDMIポートと1つのディスプレイポートから1080p (60Hz) の出力が可能で、高画質なコンテンツを最大3つのディスプレイで同時にお楽しみいただけます。
色グレー
ポート【前面】microSD&SDカードスロット (SD 3.0 UHS-I 対応)・3.5mm オーディオジャック・データ転送用 USB-C 3.0 ポート (10Gbps, 5V=1.5A)・PD対応 USB-C ポート (10Gbps, 5V=3A / 9V=2A)・データ転送用 USB-A 3.0 ポート (5Gbps, 5V=1.5A)、【裏面】HDMI 2.0 ポート×2・データ転送用 USB-A 3.0 ポート (5Gbps, 5V=0.9A) ×2 ※充電非推奨・DP 1.4 ポート (ディスプレイポート)・イーサネットポート・接続用USB-C ポート (10Gbps,85W) ※本製品とノートPCの接続用ポート・DC入力ポート (20V=6.5A)
対応OSWindows (10以降) 、mac OS (X 10.10 以降)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×88×41
質量(g)約370
セット内容本体、ACアダプタ (約14.3 × 6.3 × 3.0cm / 約582g) 、USB-C&USB-C ケーブル (約0.92cm) 、取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
内容量1個
注意
※本体より大きいサイズのACアダプタ(約14.3 × 6.3 × 3.0cm / 約582g)が同梱しております。予めご了承くださいませ。※macOSとiPadOSを搭載した機器では、複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできませんのでご注意ください。
※本製品を介して充電する場合、ご使用になる機器がUSB Power Deliveryに対応していることを予めご確認ください。
※複数画面に出力する場合、ディスプレイポートオルトモードに対応していることを予めご確認ください。
※4K (60Hz) で出力する場合、お使いの機器がDP 1.4規格に対応しているか事前にご確認ください。
※4K (60Hz) で出力する場合、お使いのHDMIケーブルがプレミアム規格であることを予めご確認ください。
※macOSではシングルストリーム転送にのみ対応しており、マルチストリーム転送はご利用できません。
※接続機器のType-Cがディスプレイポートオルトモードに対応していない場合、ビデオ出力はご利用いただけません。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
USBハブ の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07