Anker PowerExpand 8-in-1 USB-C PD 10Gbps

Anker PowerExpand 8-in-1 USB-C PD 10Gbps Anker(アンカー)

マルチタスクをこれひとつで:フルスピード充電が可能なUSB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、USB 3.1 Gen 2に対応した2つのUSB-Aポート、USB-Cポート、4K (60Hz) 対応のHDMIポート、1Gbps対応のイーサネットポート、microSD&SDカード スロットと8つのポートが1つのハブにまとまることで、マルチタスクが可能になりました。
高速データ転送・高画質出力:データ転送用USB 3.1 Gen 2対応のUSB-C ポート、2つのUSB-A ポートから最大10Gbpsでの高速データ転送を実現。さらに、HDMIポートから最大4K (60Hz)での高画質出力が可能です。※4K (60Hz)での出力をご使用になる場合は、お使いのノートPCがDisplayPort 1.4に対応していることを予めご確認ください。
USB Power Delivery 対応:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でフルスピード充電が可能です。(15W出力はハブ自体への給電に利用されるため、最大入力は100W、最大出力は85Wです)※85Wで出力の場合は100W出力が可能な充電器をご利用ください。

セット内容本体、トラベルポーチ、取扱説明書 グレー 質量(g)約109 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約121×55×15 対応機種MacBook Pro (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015) 、MacBook Air (2020 / 2019 / 2018) 、iPad Pro (2020 / 2019 / 2018) 、XPS (13 インチ / 15 インチ) 、Pixelbook (2017) 、タブレット端末 、iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) / iPad Air (第 4 世代) 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応 ポート2 × データ転送用USB-A 3.1 Gen2ポート(最大10Gbps)※充電や映像出力に非対応・データ転送用USB-C 3.1 Gen2ポート(最大10Gbps)※充電や映像出力に非対応・PD対応USB-C充電ポート(最大入力100W / 最大出力85W)※データ転送や映像出力に非対応・microSD&SDカードスロット(最大104MB/s)・イーサネットポート(最大1Gbps)・最大4K (60Hz) 対応HDMIポート 内容量1個
注意
※USB-Cポートはスクリーン出力には対応しておりません。
※USB Power Deliveryによるフルスピード充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。
※USB-Aポートは充電には対応していません。
※データ転送用USB-Cポートは充電には対応していません。
※M1チップ搭載のMacBook Air、MacBook Proは複数画面への出力に対応しておりません。
※本製品をHDMIケーブルに接続して4K出力する場合、ケーブルが4K対応していることを予めご確認ください。
※本製品をiPad Proでご使用になる場合は、iPad OSを搭載した端末であることを予めご確認ください。
※本製品はスマートフォンやタブレット端末(iPad Pro除く)へのパススルー充電には適しておりません。
※本製品はiPad Proに同梱のアダプターをご利用の場合、低速での充電になります。
※4K (60Hz) で出力する場合、お使いのHDMIケーブルがプレミアム規格であることを予めご確認ください。
※4K (60Hz) での出力をご使用になる場合は、お使いのノートPCがDisplayPort 1.4に対応していることを予めご確認ください。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75460456 A83830A3
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする