セーフラン安全用品
約7時間燃焼ホワイトローソク
燃焼時間約7時間なので、停電時おすすめです。
急な停電時の非常用としていざという時に安心です。
防災用備蓄としてだけでなく、アウトドア、キャンプやインテリア、食卓を彩るアイテムとしても。
用途
防災用備蓄、アウトドア、インテリア、仏具用などに
材質
パラフィンワックス
寸法(Φ×mm)
19×195
色
ホワイト
燃焼時間(時間)
約7
質量(g/本)
約400
内容量
1セット(8本)
注意
※可燃物の付近では使用しないでください。
※消火直後は火傷の恐れがありますのでローソク及び燭台に手を触れないでください。
※風のある所ではローが流れやすくなり、周りに汚すことがありますのでご注意ください。
※用途以外のご使用はおやめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75460727
J2466
¥650
¥
599
¥659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください