VAIO Pro PH(15.6型 FHD/Ci7/16G/SSD 256G/指紋・顔認証/TPM/Win10ProDG/黒/VAIO株式会社製)
インテル Core i7-9750H プロセッサー2.60GHz、インテル UHD グラフィックス 630、16GB(8GBx2)/16GB(増設不可)、15.6型ワイド(16:9)Full HD 1920x1080、SSD 256GBx1 第三世代ハイスピードSSD(NVMe対応)、HDD 無、DVDスーパーマルチドライブ搭載、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx1、Type-Cコネクタ x1(Thunderbolt 3、SuperSpeed USB 10Gbps(USB 3.1)、DisplayPort 1.2 機能に対応)、SuperSpeed USB(USB 3.0)port 給電機能付きx1、SuperSpeed USB(USB 3.0)portx2、HDMI出力x1、ミニD-Sub 15ピンx1、ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)x1、IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠、Bluetooth 4.1準拠、SDHC、SDXC対応、UHS-Ⅰ対応、TPM搭載(TCG ver.2.0準拠)、内蔵ステレオスピーカー、内蔵ステレオマイク、CMOS センサー搭載Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応 207万画素、日本語配列キーボード、高精度タッチパッド(2ボタン付き)、指紋搭載、Windows 10 Pro 64ビット(Windows 11 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード)、ブラック。
ディスプレイ15.6型ワイド
OSWindows 10 Pro 64ビット(Windows 11 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード)
メモリー容量16GB
使用CPUインテル Core i7-9750H
SSD256GB
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
動作周波数(GHz)2.6
内容量1個
ノートPC の新着商品



カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07