はしご兼用脚立
【ワンタッチバー】
バーを持ち上げると開き止めを解除。片手で簡単に閉じることが可能に。
【回転金具・開き止めのカラーリング】
使う方にとって選びやすくより安全に使っていただけるようにシリーズ事にカラーを統一。
【支柱と踏みざん形状】
支柱は60mmと太く、踏みざん幅は55mmの幅広タイプ。
【天板トレー形状】
幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。
【最大使用質量】
耐久性に優れる130kg仕様。
用途ハードな条件下でも耐えるタフタイプ
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ/アルマイト仕上
踏ざん間隔(mm)298
踏ざん踏面幅(mm)55
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定/JIS規格品(JIS S1121 B-10 JQCN07008)
収納寸法・奥行(mm)200
天板寸法・幅(mm)283
天板寸法・奥行(mm)187
内容量1台
注意
※長尺物は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター便費用が生じる事があります。(注意サイズ:RAX-18c・RAX-21c)
商品説明動画
必見!ワンタッチバーって何?
「新シリーズ」脚立が変わります!|はしご兼用脚立
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75463999 | RAX-09c | 06517047 | RAX-09d |
![]() |
はしご兼用脚立 RAX-d型 | 長谷川工業 | 1台 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
75464008 | RAX-12c | 06517056 | RAX-12d |
![]() |
はしご兼用脚立 RAX-d型 | 長谷川工業 | 1台 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
75464017 | RAX-15c | 06517065 | RAX-15d |
![]() |
はしご兼用脚立 RAX-d型 | 長谷川工業 | 1台 | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
75464026 | RAX-18c | 06517081 | RAX-18d |
![]() |
はしご兼用脚立 RAX-d型 | 長谷川工業 | 1台 | ¥33,980 税込¥37,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
75464035 | RAX-21c | 06517090 | RAX-21d |
![]() |
はしご兼用脚立 RAX-d型 | 長谷川工業 | 1台 | ¥42,980 税込¥47,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |